€ 24,48/ stukexcl. btw
€ 29,62incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSM 304060 A51 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |