Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 40 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441214
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 28,55/ stukexcl. btw

€ 34,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,55

-

10+

€ 24,16

15.37%

25+

€ 21,52

24.63%

50+

€ 19,76

30.78%

100+

€ 18,46

35.34%

250+

€ 17,58

38.44%

500+

€ 16,70

41.50%

1000+

€ 16,25

43.09%

2500+

€ 15,82

44.59%

5000+

€ 15,37

46.16%

10000+

€ 14,94

47.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/040 X 060
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm