Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 303830 A51

  • ERIKS:23769113
  • Fabrikant:7316571790848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte sinterbrons bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze is geschikt voor radiale belastingen en functioneert bij zeer hoge glijsnelheden. De poreuze bronsmatrix van de bus is geïmpregneerd met minerale olie, wat zorgt voor onderhoudsvrije prestaties. Door de constructie is toepassing mogelijk in veeleisende industriële omgevingen waar zelfsmerende componenten vereist zijn.

Kenmerken
  • Zelfsmerend materiaal maakt extra smering tijdens bedrijf overbodig
  • Onderhoudsvrij ontwerp vermindert stilstand en onderhoudskosten voor industriële gebruikers
  • Poreuze bronsmatrix ondersteunt hoge schuifsnelheden in omgevingen met continu gebruik
  • Geschikt voor het opvangen van radiale belastingen en het verbeteren van de betrouwbaarheid van apparatuur in dynamische systemen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in geautomatiseerde machines: hoge betrouwbaarheid
  • Ideaal voor oscillerende mechanismen in verpakkingsapparatuur: consistente bewegingsondersteuning
  • Compatibel met lineaire bewegingssystemen: lange onderhoudsintervallen
Opslaan in lijst

€ 10,54/ stukexcl. btw

€ 12,75incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 303830 A51
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d
30 mm
D
38 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 12,38/ stukexcl. btw

€ 14,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026