Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 38 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441202
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 12,38/ stukexcl. btw

€ 14,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,38

-

10+

€ 10,48

15.35%

25+

€ 9,31

24.79%

50+

€ 8,55

30.93%

100+

€ 7,98

35.53%

250+

€ 7,60

38.60%

500+

€ 7,22

41.67%

1000+

€ 7,03

43.21%

2500+

€ 6,84

44.74%

5000+

€ 6,65

46.28%

10000+

€ 6,46

47.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/038 X 030
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm