Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 303825 A51

  • ERIKS:12212679
  • Fabrikant:7316571790831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte bus van gesinterd brons is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingstoepassingen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor zelf smering en onderhoudsvrije werking mogelijk zijn. De bus is geschikt voor radiale belastingen en ondersteunt zeer hoge glijsnelheden. De afmetingen zijn een boringdiameter van 30 mm, een buitendiameter van 38 mm en een breedte van 25 mm.

Kenmerken
  • De poreuze gesinterde bronsmatrix maakt effectieve zelfsmering mogelijk en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Onderhoudsvrije werking minimaliseert stilstand en bijbehorende servicekosten in industriële omgevingen
  • Ondersteunt zeer hoge schuifsnelheden en maakt efficiënte prestaties mogelijk in veeleisende toepassingen
  • Vangt radiale belastingen op en zorgt voor een betrouwbare werking bij roterende en oscillerende bewegingen
  • Olimpregnering verbetert de slijtvastheid en verlengt de operationele levensduur van het onderdeel
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële machines voor een soepele werking
  • Ideaal voor lineaire bewegingssystemen die een consistente, wrijvingsarme beweging vereisen
  • Compatibel met apparatuur die onderhoudsvrije lageroplossingen vereist
Opslaan in lijst

€ 9,96/ stukexcl. btw

€ 12,05incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 303825 A51
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d
30 mm
D
38 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 10,67/ stukexcl. btw

€ 12,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026