€ 10,67/ stukexcl. btw
€ 12,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,67 | - |
10+ | € 9,03 | 15.41% |
25+ | € 8,06 | 24.49% |
50+ | € 7,39 | 30.72% |
100+ | € 6,89 | 35.44% |
250+ | € 6,56 | 38.56% |
500+ | € 6,25 | 41.41% |
1000+ | € 6,08 | 43.01% |
2500+ | € 5,92 | 44.52% |
5000+ | € 5,75 | 46.13% |
10000+ | € 5,59 | 47.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 030/038 X 025 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |