Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 253550 A51

  • ERIKS:23769112
  • Fabrikant:7316571789798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Het onderdeel heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie voor zelf smerende prestaties. Onderhoudsvrije werking en hoge schuifsnelheden vergroten de geschiktheid voor industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Porselein gesinterde bronzen constructie zorgt voor betrouwbare zelf smering en vermindert stilstandtijd
  • Onderhoudsvrij ontwerp maakt routinematige smeerschema’s overbodig
  • Ondersteunt hoge glijsnelheden om veeleisende roterende toepassingen mogelijk te maken
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert energieverlies in omgevingen met continue beweging
  • Dimensioneel geschikt voor assen van 0,9843 inch
  • het mogelijk maken van een nauwkeurige passing
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij roterende machines die een consistente, wrijvingsarme beweging vereisen
  • Ideaal voor lineaire geleidingssystemen met hoge cycli
  • Compatibel met apparatuur die olie-geïmpregneerde busoplossingen vereist
Opslaan in lijst

€ 15,02/ stukexcl. btw

€ 18,17incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 253550 A51
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
d
25 mm
D
35 mm
B
50 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 20,98/ stukexcl. btw

€ 25,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026