Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 35 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12441161
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 20,98/ stukexcl. btw

€ 25,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,98

-

10+

€ 17,75

15.40%

25+

€ 15,82

24.59%

50+

€ 14,54

30.71%

100+

€ 13,57

35.33%

250+

€ 12,92

38.41%

500+

€ 12,26

41.58%

1000+

€ 11,95

43.03%

2500+

€ 11,62

44.61%

5000+

€ 11,31

46.11%

10000+

€ 10,97

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 025/035 X 050
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm