Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 253525 A51

  • ERIKS:23769110
  • Fabrikant:7316571789774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte bus van gesinterd brons is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze ondersteunt radiale belastingen en maakt zeer hoge schuifsnelheden mogelijk. De bus heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie voor zelf smering en onderhoudsvrije werking.

Kenmerken
  • De constructie van gesinterd brons biedt duurzaamheid voor veeleisende industriële omgevingen
  • Poreuze matrix geïmpregneerd met minerale olie zorgt voor continue zelf-smering en vermindert stilstand
  • Onderhoudsvrije werking maakt periodieke smering overbodig en verhoogt de efficiëntie
  • Vangt radiale belastingen op voor betrouwbare prestaties in roterende toepassingen
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt vermindert slijtage en verlengt de levensduur van assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lineaire geleidingssystemen in geautomatiseerde machines
  • Ideaal voor oscillerende mechanismen in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met roterende assen in industriële bewegingsregelsystemen
Opslaan in lijst

€ 9,78/ stukexcl. btw

€ 11,83incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 253525 A51
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d
25 mm
D
35 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 11,54/ stukexcl. btw

€ 13,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026