€ 11,54/ stukexcl. btw
€ 13,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,54 | - |
10+ | € 9,77 | 15.39% |
25+ | € 8,72 | 24.44% |
50+ | € 8,01 | 30.62% |
100+ | € 7,46 | 35.39% |
250+ | € 7,11 | 38.44% |
500+ | € 6,75 | 41.56% |
1000+ | € 6,58 | 42.96% |
2500+ | € 6,39 | 44.61% |
5000+ | € 6,22 | 46.09% |
10000+ | € 6,03 | 47.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 025/035 X 025 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |