Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 253235 A51

  • ERIKS:23769109
  • Fabrikant:7316571789767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde rechte bronzen bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Het component heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie voor zelf smering. De onderhoudsvrije werking ondersteunt hoge schuifsnelheden en vangt radiale belastingen op. Het ontwerp garandeert betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfsmerende poreuze bronzen matrix vermindert de noodzaak van handmatige smering en minimaliseert stilstandtijd
  • Onderhoudsvrije werking maakt routinematig onderhoud overbodig en verlaagt de totale operationele kosten
  • Hoge schuifsnelheidscapaciteit ondersteunt een efficiënte beweging in snelle of continue toepassingen
  • Recht cilindrisch ontwerp neemt radiale belastingen op en biedt veelzijdige installatiemogelijkheden
  • Olimpregnering zorgt voor een consistente smering
  • slijtage verminderen en de levensduur verlengen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële machines
  • Ideaal voor oscillerende mechanismen in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met lineaire geleidingen in automatiseringssystemen
Opslaan in lijst

€ 10,04/ stukexcl. btw

€ 12,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 253235 A51
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
d
25 mm
D
32 mm
B
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026