€ 10,88/ stukexcl. btw
€ 13,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,88 | - |
10+ | € 9,22 | 15.28% |
25+ | € 8,20 | 24.63% |
50+ | € 7,53 | 30.74% |
100+ | € 7,03 | 35.37% |
250+ | € 6,70 | 38.43% |
500+ | € 6,37 | 41.48% |
1000+ | € 6,20 | 42.97% |
2500+ | € 6,03 | 44.54% |
5000+ | € 5,87 | 46.03% |
10000+ | € 5,70 | 47.60% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 025/032 X 035 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 35 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 32 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |