Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 253220 A51

  • ERIKS:23769106
  • Fabrikant:7316571789743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde rechte bronzen bus is ontworpen voor radiale belastingen en maakt hoge schuifsnelheden mogelijk. De zelfsmerende eigenschappen ondersteunen onderhoudsvrije werking bij roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie voor optimale prestaties in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • De constructie van gesinterd brons verhoogt de duurzaamheid en weerstaat vervorming onder belasting
  • De zelfsmerende matrix zorgt voor continue smering en vermindert het aantal onderhoudsinterventies
  • Onderhoudsvrij ontwerp maakt regelmatige nasmering overbodig en bespaart tijd
  • Hoge schuifsnelheidscapaciteit ondersteunt een efficiënte werking in dynamische assemblages
  • Precisieboring en buitendiameter zorgen voor een nauwkeurige passing voor as en behuizing
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële machines
  • Ideaal voor oscillerende componenten in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met lineaire bewegingsassemblages in automatiseringssystemen
Opslaan in lijst

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 253220 A51
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d
25 mm
D
32 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026