Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 25 mm As-Ø, 32 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441149
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,44

-

10+

€ 6,30

15.33%

25+

€ 5,61

24.65%

50+

€ 5,16

30.65%

100+

€ 4,80

35.50%

250+

€ 4,59

38.31%

500+

€ 4,35

41.51%

1000+

€ 4,23

43.17%

2500+

€ 4,13

44.44%

5000+

€ 4,02

45.98%

10000+

€ 3,90

47.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 025/032 X 020
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm