Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 253025 A51

  • ERIKS:23229063
  • Fabrikant:7316571789729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte bus van gesinterd brons is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze is geschikt voor radiale belastingen en maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk. De poreuze matrix is geïmpregneerd met minerale olie voor zelf smering en onderhoudsvrije werking. De bus levert betrouwbare prestaties in veeleisende mechanische toepassingen.

Kenmerken
  • Zelfsmerend gesinterd brons minimaliseert stilstand door het elimineren van regelmatig onderhoud
  • Poreuze matrix geïmpregneerd met minerale olie ondersteunt hoge schuifsnelheden voor efficiënte beweging
  • Onderhoudsvrij ontwerp verlaagt de totale eigendomskosten voor industriële apparatuurgebruikers
  • Rechte cilindrische vorm zorgt voor een consistente passing in standaard behuizingsboringen
  • Lage wrijvingscoëfficiënt zorgt voor een soepele werking
  • slijtvast functioneren onder radiale belastingen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in roterende assemblages met middelhoge tot hoge snelheden
  • Gebruikt met machines die een betrouwbare lineaire of oscillerende beweging vereisen
  • Compatibel met industriële apparatuur die onderhoudsvrije lageroplossingen vereist
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 253025 A51
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d
25 mm
D
30 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 6,77/ stukexcl. btw

€ 8,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026