€ 6,77/ stukexcl. btw
€ 8,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,77 | - |
10+ | € 5,73 | 15.43% |
25+ | € 5,11 | 24.54% |
50+ | € 4,70 | 30.58% |
100+ | € 4,37 | 35.48% |
250+ | € 4,18 | 38.29% |
500+ | € 3,97 | 41.37% |
1000+ | € 3,85 | 43.20% |
2500+ | € 3,75 | 44.60% |
5000+ | € 3,66 | 46.00% |
10000+ | € 3,54 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 025/030 X 025 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |