€ 5,53/ stukexcl. btw
€ 6,69incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSM 253020 A51 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |