€ 5,89/ stukexcl. btw
€ 7,13incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,89 | - |
10+ | € 4,99 | 15.32% |
25+ | € 4,45 | 24.52% |
50+ | € 4,07 | 30.97% |
100+ | € 3,80 | 35.48% |
250+ | € 3,61 | 38.71% |
500+ | € 3,45 | 41.45% |
1000+ | € 3,35 | 43.06% |
2500+ | € 3,26 | 44.68% |
5000+ | € 3,16 | 46.29% |
10000+ | € 3,09 | 47.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 025/030 X 020 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |