€ 6,36/ stukexcl. btw
€ 7,70incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSM 222725 A51 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
B | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |