€ 6,30/ stukexcl. btw
€ 7,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,30 | - |
10+ | € 5,32 | 15.54% |
25+ | € 4,75 | 24.59% |
50+ | € 4,37 | 30.62% |
100+ | € 4,07 | 35.44% |
250+ | € 3,88 | 38.46% |
500+ | € 3,69 | 41.48% |
1000+ | € 3,59 | 42.99% |
2500+ | € 3,50 | 44.49% |
5000+ | € 3,40 | 46.00% |
10000+ | € 3,31 | 47.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 022/027 X 025 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |