Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 202840 A51

  • ERIKS:23769099
  • Fabrikant:7316571789682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde rechte bronzen bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. Ze is geschikt voor radiale belastingen en maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk. Het component heeft een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie. De bus is zelf smerend en onderhoudsvrij.

Kenmerken
  • De poreuze bronsmatrix zorgt voor een consistente smering en vermindert stilstand door handmatige nasmering
  • Zelfsmerend ontwerp maakt externe oliën overbodig en ondersteunt onderhoudsvrije werking
  • Hoge schuifsnelheidscapaciteit maakt gebruik mogelijk in veeleisende dynamische toepassingen
  • Vangt radiale belastingen op en ondersteunt betrouwbare prestaties bij wisselende operationele belastingen
  • De constructie van gesinterd brons is slijtvast en zorgt voor een lange levensduur in industriële omgevingen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lineaire bewegingsapparatuur in automatiseringssystemen
  • Ideaal voor oscillerende machines die verminderde wrijving vereisen
  • Compatibel met roterende assen in precisie-instrumenten
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 202840 A51
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
d
20 mm
D
28 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026