€ 11,76/ stukexcl. btw
€ 14,23incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,76 | - |
10+ | € 9,96 | 15.35% |
25+ | € 8,86 | 24.64% |
50+ | € 8,15 | 30.69% |
100+ | € 7,60 | 35.38% |
250+ | € 7,25 | 38.37% |
500+ | € 6,89 | 41.44% |
1000+ | € 6,70 | 43.05% |
2500+ | € 6,51 | 44.67% |
5000+ | € 6,35 | 46.04% |
10000+ | € 6,16 | 47.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/028 X 040 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |