Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 202625 A51

  • ERIKS:23769095
  • Fabrikant:7316571789644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus ondersteunt roterende, oscillerende en lineaire bewegingen onder radiale belastingen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, wat zorgt voor een zelf smerende en onderhoudsvrije werking. De bus maakt zeer hoge schuifsnelheden mogelijk en is geschikt voor roterende toepassingen in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Een constructie van gesinterd brons maakt een hoge glijsnelheid mogelijk voor veeleisende roterende toepassingen
  • Poreuze matrix met minerale olie zorgt voor zelfsmering
  • het verminderen van stilstand door onderhoud
  • Rechtlijnig cilindrisch ontwerp zorgt voor een betrouwbare passing voor de opname van radiale belastingen
  • Onderhoudsvrije werking maakt regelmatige smering of service overbodig
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële machines die zelfsmerende glijlagers vereisen
  • Ideaal voor apparatuur met frequente roterende of oscillerende asbewegingen
  • Compatibel met lineaire bewegingssystemen in geautomatiseerde productielijnen
Opslaan in lijst

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 202625 A51
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d
20 mm
D
26 mm
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 6,77/ stukexcl. btw

€ 8,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026