Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 26 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441092
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,77/ stukexcl. btw

€ 8,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,77

-

10+

€ 5,73

15.43%

25+

€ 5,11

24.54%

50+

€ 4,70

30.58%

100+

€ 4,37

35.48%

250+

€ 4,18

38.29%

500+

€ 3,97

41.37%

1000+

€ 3,85

43.20%

2500+

€ 3,75

44.60%

5000+

€ 3,66

46.00%

10000+

€ 3,54

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 020/026 X 025
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
26 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm