Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 202620 A51

  • ERIKS:23769094
  • Fabrikant:7316571793351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze SKF gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in machines. De bus is geschikt voor radiale belastingen en biedt onderhoudsvrije werking dankzij de met olie geïmpregneerde poreuze bronzen structuur. De bus maakt hoge schuifsnelheden en een lage wrijvingscoëfficiënt mogelijk voor een efficiënte mechanische werking.

Kenmerken
  • De gesinterde bronsmatrix zorgt voor ingebedde smering, waardoor minder onderhoud nodig is
  • Onderhoudsvrije werking maakt doorlopende smeerinterventies overbodig
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert slijtage en verlengt de operationele levensduur
  • Hoge schuifsnelheidscapaciteit ondersteunt veeleisende roterende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die betrouwbare ondersteuning van radiale bewegingen vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die bij hoge schuifsnelheden werkt
  • Compatibel met lineaire bewegingsassemblages in geautomatiseerde systemen
Opslaan in lijst

€ 4,90/ stukexcl. btw

€ 5,93incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 202620 A51
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d
20 mm
D
26 mm
B
20 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 5,94/ stukexcl. btw

€ 7,19incl. btw

239 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026