€ 5,94/ stukexcl. btw
€ 7,19incl. btw
239 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,94 | - |
10+ | € 5,02 | 15.52% |
25+ | € 4,47 | 24.80% |
50+ | € 4,11 | 30.72% |
100+ | € 3,83 | 35.52% |
250+ | € 3,66 | 38.40% |
500+ | € 3,47 | 41.60% |
1000+ | € 3,37 | 43.20% |
2500+ | € 3,28 | 44.80% |
5000+ | € 3,18 | 46.40% |
10000+ | € 3,12 | 47.52% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/026 X 020 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |