Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 202530 A51

  • ERIKS:23769093
  • Fabrikant:7316571789620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtSKF gesinterde bronzen rechte (cilindrische) bussen zijn geschikt voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen en kunnen radiale belastingen opvangen. SKF gesinterde bronzen bussen zijn zelfsmerend en onderhoudsvrij. Ze bestaan uit een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie. De olie-impregnatie maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk en maakt deze bussen geschikt voor roterende toepassingen.Kenmerken
  • Onderhoudsvrije werking
  • Lage wrijvingscoëfficiënt
  • Zeer hoge glijsnelheid
Opslaan in lijst

€ 9,12/ stukexcl. btw

€ 11,04incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 202530 A51
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d
20 mm
d1
20 mm
D
25 mm
B
30 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026