Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 20 mm As-Ø, 25 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441086
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,70

-

10+

€ 5,68

15.18%

25+

€ 5,06

24.40%

50+

€ 4,64

30.78%

100+

€ 4,32

35.46%

250+

€ 4,13

38.30%

500+

€ 3,92

41.42%

1000+

€ 3,83

42.84%

2500+

€ 3,71

44.68%

5000+

€ 3,61

46.10%

10000+

€ 3,52

47.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 020/025 X 030
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
20 mm
D
25 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm