€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSM 202520 A51 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |