5,27 €/ stukexcl. btw
6,38 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 05.10.2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | 5,27 € | - |
10+ | 4,47 € | 15.32% |
25+ | 3,99 € | 24.32% |
50+ | 3,66 € | 30.63% |
100+ | 3,42 € | 35.14% |
250+ | 3,26 € | 38.20% |
500+ | 3,09 € | 41.44% |
1000+ | 3,02 € | 42.70% |
2500+ | 2,93 € | 44.50% |
5000+ | 2,85 € | 45.95% |
10000+ | 2,76 € | 47.75% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 020/025 X 020 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |