Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 182516 A51

  • ERIKS:24004109
  • Fabrikant:7316571789323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte bus van gesinterd brons is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De poreuze bronzen matrix is met olie geïmpregneerd, waardoor hoge schuifsnelheden mogelijk zijn. Onderhoudsvrije werking wordt bereikt door zelf smering. De bus kan radiale belastingen opvangen in diverse mechanische toepassingen.

Kenmerken
  • Met olie geïmpregneerde bronzen matrix maakt hoge schuifsnelheden mogelijk voor efficiënte beweging
  • Zelfsmerend ontwerp vermindert het onderhoudsvereiste in veeleisende toepassingen
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert slijtage en verlengt de levensduur van componenten
  • Geschikt voor radiale belastingen voor veelzijdig gebruik in mechanische assemblages
  • Rechte cilindrische vorm vereenvoudigt de installatie in standaard behuizingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in industriële automatiseringsapparatuur
  • Ideaal voor lineaire geleidingssystemen in verpakkings- of verwerkingsmachines
  • Compatibel met oscillerende mechanismen in materiaalbehandelingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 4,05/ stukexcl. btw

€ 4,90incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 182516 A51
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
d
18 mm
D
25 mm
B
16 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 5,46/ stukexcl. btw

€ 6,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026