€ 5,46/ stukexcl. btw
€ 6,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,46 | - |
10+ | € 4,64 | 15.13% |
25+ | € 4,11 | 24.70% |
50+ | € 3,78 | 30.78% |
100+ | € 3,54 | 35.13% |
250+ | € 3,37 | 38.26% |
500+ | € 3,21 | 41.22% |
1000+ | € 3,12 | 42.96% |
2500+ | € 3,02 | 44.70% |
5000+ | € 2,95 | 46.09% |
10000+ | € 2,85 | 47.83% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 018/025 X 016 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |