Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 141814 A51

  • ERIKS:23769069
  • Fabrikant:7316571789118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte bus van gesinterd brons is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingstoepassingen. De poreuze bronzen matrix, geïmpregneerd met minerale olie, maakt hoge schuifsnelheden mogelijk. Het onderhoudsvrije ontwerp maakt continu gebruik zonder nasmering mogelijk. De constructie ondersteunt de opname van radiale belastingen in verschillende mechanismen.

Kenmerken
  • Poreuze bronzen matrix geïmpregneerd met olie vermindert operationele wrijving en slijtage voor een langere levensduur
  • Onderhoudsvrije constructie elimineert de noodzaak van nasmering en minimaliseert stilstand en onderhoud
  • Recht cilindrisch ontwerp neemt radiale belastingen op voor veelzijdige toepassingscompatibiliteit
  • Een hoog glijvermogen verbetert de prestaties in dynamische bewegingsomgevingen
  • Gesinterd bronsmateriaal biedt weerstand tegen vervorming onder belasting en verlengt zo de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die zelfsmerende lagers nodig hebben: roterende assen
  • Ideaal voor oscillerende bewegingen in industriële transportsystemen
  • Compatibel met lineaire geleidingen in automatiserings- en materiaalbehandelingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 2,54/ stukexcl. btw

€ 3,07incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 141814 A51
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
14 mm
Met kraag
Nee
d
14 mm
d1
14 mm
d2
18 mm
D
18 mm
B
14 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 2,85/ stukexcl. btw

€ 3,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026