Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 14 mm As-Ø, 18 mm Buiten-Ø, 14 mm WD

  • ERIKS:12440974
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,85/ stukexcl. btw

€ 3,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,85

-

10+

€ 2,40

15.67%

25+

€ 2,14

25.00%

50+

€ 1,98

30.67%

100+

€ 1,83

35.67%

250+

€ 1,76

38.33%

500+

€ 1,66

41.67%

1000+

€ 1,62

43.33%

2500+

€ 1,57

45.00%

5000+

€ 1,52

46.67%

10000+

€ 1,50

47.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 014/018 X 014
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
14 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
14 mm
D
18 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm