Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 101410 A51

  • ERIKS:23769058
  • Fabrikant:7316571789002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze gesinterde rechte bronzen bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen. De bus heeft een poreuze bronzen matrix die is doordrenkt met minerale olie om zeer hoge glijsnelheden te ondersteunen. Ontworpen voor het opvangen van radiale belastingen is de bus onderhoudsvrij en zelf smerend. De constructie zorgt voor lage wrijving en betrouwbare werking in uiteenlopende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Gesinterd bronsmateriaal zorgt voor een consistente smering voor soepelere werking in veeleisende toepassingen
  • Rechtlijnig cilindrisch ontwerp neemt radiale belastingen op voor stabiliteit
  • efficiënte beweging
  • Onderhoudsvrije constructie vermindert stilstand en minimaliseert de servicebehoefte voor operators
  • Impregnering met minerale olie maakt een hoge schuifsnelheid mogelijk
  • ondersteuning van dynamische operationele behoeften
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt vermindert slijtage en verlengt de operationele levensduur in roterende systemen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in lichte industriële machines
  • Ideaal voor oscillerende bewegingscomponenten in automatiseringssystemen
  • Compatibel met lineaire geleidingssystemen die zelfsmerende bussen vereisen
Opslaan in lijst

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 101410 A51
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
d
10 mm
D
14 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026