Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 10 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12440908
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,14

-

10+

€ 1,81

15.56%

25+

€ 1,62

24.44%

50+

€ 1,47

31.11%

100+

€ 1,38

35.56%

250+

€ 1,31

38.67%

500+

€ 1,24

42.22%

1000+

€ 1,22

43.11%

2500+

€ 1,19

44.44%

5000+

€ 1,14

46.67%

10000+

€ 1,12

47.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 010/014 X 010
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
10 mm
D
14 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm