€ 2,59/ stukexcl. btw
€ 3,13incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSM 081416 A51 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
d | 8 mm |
D | 14 mm |
B | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |