Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 8 mm As-Ø, 14 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12440891
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 3,12/ stukexcl. btw

€ 3,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,12

-

10+

€ 2,64

15.24%

25+

€ 2,36

24.39%

50+

€ 2,17

30.49%

100+

€ 2,02

35.06%

250+

€ 1,93

38.11%

500+

€ 1,83

41.16%

1000+

€ 1,79

42.68%

2500+

€ 1,74

44.21%

5000+

€ 1,69

45.73%

10000+

€ 1,64

47.26%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 008/014 X 016
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
16 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
8 mm
D
14 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm