€ 1,65/ stukexcl. btw
€ 2,00incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PSM 081208 A51 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |