Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 8 mm As-Ø, 12 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12440878
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

1,74 €/ stukexcl. btw

2,11 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 05.10.2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

1,74 €

-

10+

1,47 €

15.30%

25+

1,31 €

24.59%

50+

1,19 €

31.69%

100+

1,12 €

35.52%

250+

1,07 €

38.25%

500+

1,03 €

40.98%

1000+

0,98 €

43.72%

2500+

0,95 €

45.36%

5000+

0,93 €

46.45%

10000+

0,90 €

48.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 008/012 X 008
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
8 mm
D
12 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm