Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 061208 A51

  • ERIKS:23769052
  • Fabrikant:7316571788944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze rechte bus van gesinterd brons is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen onder radiale belasting. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, waardoor zeer hoge glijsnelheden mogelijk zijn. Dankzij het onderhoudsvrije gebruik en het lage wrijvingsprofiel is de bus geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De bus wordt vervaardigd met nauwkeurige afmetingen voor betrouwbare prestaties.

Kenmerken
  • Poreuze bronzen matrix geïmpregneerd met minerale olie maakt hoge schuifsnelheden mogelijk voor efficiënte beweging
  • Onderhoudsvrij zelfsmerend ontwerp vermindert stilstand en maakt nasmering overbodig
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt minimaliseert slijtage en verlengt de levensduur bij continu gebruik.
  • Nauwkeurig bewerkte breedtes en diameters zorgen voor een nauwkeurige passing en stabiele werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij roterende machines die betrouwbare, onderhoudsarme lagers nodig hebben
  • Ideaal voor lineaire geleidingen in geautomatiseerde apparatuur en assemblagelijnen
  • Compatibel met oscillerende assen in verpakkings- en verwerkingsmachines
Opslaan in lijst

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 061208 A51
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
d
6 mm
D
12 mm
B
8 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 1,88/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026