€ 1,88/ stukexcl. btw
€ 2,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,88 | - |
10+ | € 1,60 | 15.15% |
25+ | € 1,41 | 25.25% |
50+ | € 1,28 | 31.82% |
100+ | € 1,22 | 35.35% |
250+ | € 1,14 | 39.39% |
500+ | € 1,09 | 41.92% |
1000+ | € 1,07 | 42.93% |
2500+ | € 1,05 | 44.44% |
5000+ | € 1,00 | 46.97% |
10000+ | € 0,98 | 47.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 006/012 X 008 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 6 mm |
D | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |