Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus Onderhoudsvrij Sinterbrons /Sinterbrons PSM 061010 A51

  • ERIKS:23769051
  • Fabrikant:7316571788920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze gesinterde bronzen rechte bus is ontworpen voor roterende, oscillerende en lineaire bewegingen in industriële toepassingen. De poreuze bronzen matrix is geïmpregneerd met minerale olie, wat zorgt voor zelf smering en onderhoudsvrije werking. De bus kan radiale belastingen aan en ondersteunt zeer hoge schuifsnelheden. Het ontwerp is geschikt voor situaties waarin consistente prestaties en minimale stilstand vereist zijn.

Kenmerken
  • Zelfsmerende bronzen matrix vermindert de noodzaak voor handmatige smering en beperkt onderhoudsonderbrekingen
  • Onderhoudsvrije werking minimaliseert stilstand en verlengt de operationele levensduur van machines
  • Hoge schuifsnelheidscapaciteit ondersteunt veeleisende bewegingsvereisten in productieomgevingen
  • Rechtlijnig cilindrisch ontwerp zorgt voor compatibiliteit met standaard behuizings- en asconfiguraties
  • Een lage wrijvingscoëfficiënt vermindert het energieverbruik en beperkt de slijtage van componenten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met roterende assen in geautomatiseerde assemblagelijnen
  • Ideaal voor lineaire geleidersteunen in verpakkingsapparatuur
  • Compatibel met oscillerende mechanismen in textielproductiemachines
Opslaan in lijst

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PSM 061010 A51
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
d
6 mm
D
10 mm
B
10 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026