Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 6 mm As-Ø, 10 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12440852
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

216 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,74

-

10+

€ 1,47

15.30%

25+

€ 1,31

24.59%

50+

€ 1,19

31.69%

100+

€ 1,12

35.52%

250+

€ 1,07

38.25%

500+

€ 1,03

40.98%

1000+

€ 0,98

43.72%

2500+

€ 0,95

45.36%

5000+

€ 0,93

46.45%

10000+

€ 0,90

48.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 006/010 X 010
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
6 mm
D
10 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm