€ 25,91/ stukexcl. btw
€ 31,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 707550 M |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
d | 70 mm |
D | 75 mm |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 19,10/ stukexcl. btw
€ 23,11incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026