€ 19,10/ stukexcl. btw
€ 23,11incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB7050-E50-Y |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 245 kN |
Statisch draaggetal | 490 kN |
d | 70 mm |
d2 | 6 mm |
D | 75 mm |
B | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 25,91/ stukexcl. btw
€ 31,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026