€ 12,65/ stukexcl. btw
€ 15,31incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 505540 M |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
B | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 7,65/ stukexcl. btw
€ 9,26incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026