Eriks
INA

INA Glijlagerbus, EGB..E50 Serie, Staal Buitenm., 50 mm As-Ø, 55 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:23228765
  • Fabrikant:4012802756715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,65/ stukexcl. btw

€ 9,26incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E50
Fabrikant ID
EGB5040-E50-Y
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Standaard
ISO 3547
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
280 kN
d
50 mm
d2
5 mm
D
55 mm
B
40 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
POM
Onderhoud
Onderhoudsarm
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Staal /POM PCM 505540 M

  • Eriks:23768747
  • Manufacturer:PCM 505540 M

€ 12,65/ stukexcl. btw

€ 15,31incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026