€ 3,61/ stukexcl. btw
€ 4,37incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Fabrikant ID | PCM 303420 M |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 2,69/ stukexcl. btw
€ 3,25incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 13/11/2026