€ 2,69/ stukexcl. btw
€ 3,25incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E50 |
Fabrikant ID | EGB3020-E50-Y |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Standaard | ISO 3547 |
Dynamisch draaggetal | 42 kN |
Statisch draaggetal | 84 kN |
d | 30 mm |
d2 | 4 mm |
D | 34 mm |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | POM |
Onderhoud | Onderhoudsarm |
€ 3,61/ stukexcl. btw
€ 4,37incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 17/11/2026